仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
伍尔特是全球各大知名企业的合作伙伴,除了大家已经熟知的伍尔特产品,我们还为客户提供全面的C类件解决方案。众所周知每家企业对C类件的定义各不相同,但通常在客户的最终产品中,C类件的物料数量占比很高,但物料价格占总体成本较低,且采购综合成本往往远高于产品本身成本,但依然是最终产品中不可缺少的部分。伍尔特工业中国凭借“CPS®- 专业的C类物料解决方案”,拓宽现有市场渠道。与国际知名品牌件供应商进行战略合作,整合伍尔特供应链,优化采购流程与成本,从帮助客户选型优化,到整体方案推荐,从而进一步推动企业生产效率。
根据您不同的应用环境,如管径、管道材料、流体种类和压力,环境腐蚀程度等因素,伍尔特及其合作伙伴可以提供各种卡箍,包含不同的旋紧方式,不同尺寸和适用的管径,不同材料和表面处理的卡箍。
流体传输离不开管道,流体介质的动量势必引起管路的震动进而产生噪音,伍尔特及其合作伙伴,可以为您提供各类管夹固定管道,能够有效减震、降低噪音,并可使管路布置更简便、快速、安全、美观。
如何将硬管与硬管连接起来,并要求连接方便、高效、环保?伍尔特及其合作伙伴提供的卡套连接技术和管端一体成型技术可以完美的实现这些要求,针对6~42mm的管路,提供全套的接头类产品及预装配设备,保证最终的安装仅需2把扳手即可完美操作。
一套流体传动装置,管路的合理布置和安装至关重要,伍尔特及其合作伙伴可以提供全套无焊装配。从最初的管道材质选择,通径大小计算,到管路的合理布置及最终的预成型安装,我们提供一站式服务。一切的初衷起源于为客户提供最高效的方案和提升客户产品的品质。
不管是流体管路上,还是带润滑的机械设备内,密封件绝对是必不可少的功能性零件。绝大部分密封件的原理,是依靠非金属材料(以橡胶为典型)受压变形,提供接触压力,补偿泄漏间隙,达到密封的目的。伍尔特及其合作伙伴,可以为您提供各类通用和非通用密封件,包含不同的尺寸,形态,和材料。
分度件会利用自带的螺纹(有时配合螺母)安装在需要改变位置的部件上,并通过销头的伸缩,与不同的定位孔进行配合来实现发生相对位移后两部分工件的快速定位。伍尔特及其合作伙伴可以为您提供不同优质材料的分度件,同时更有丰富的尺寸选择和多样的操作方式,可以满足各种应用场景的需求
*
若激活此功能,将对您的客户和合作伙伴的编号进行加密,并将之以“cookie”的形式存储在您的数据存储介质中。 建议仅在您是此计算机、平板电脑或智能手机的唯一用户的情况下使用此功能。 整体而言,建议您: 每次完成购买后,应进行注销。 关于 cookie 的更多信息,请参见我们的 隐私政策
-