收藏本站 仅面向工业客户 服务热线: 021-50297600  

伍尔特增材制造技术

增材制造,又被称作3D打印或者快速成型,是一种基于三维数模逐层生产成型的制造工艺。与传统的减材制造不同的是,传统制造将材料用车铣刨磨等工艺制成想要的形状,增材制造通过堆积材料生产出最终的零件。

伍尔特可提供全面的先进塑料与金属材料产品组合,采用每批次都经过多维度质量管理的材料确保了成分的一致性,从而保证生产质量。选用合适的材料配合经过验证的可重复的工艺,能够达到最佳性能。我们可为客户提供与材料选择相关的专业建议和大力支持,让客户从我们多年积累的丰富经验中受益,从而帮助客户实现其设计、开发和生产的目标。

选择性激光烧结(SLS)3D打印工作原理

高分子3D打印

使用技术: 选择性激光烧结

最大可成形零件尺寸: 700x380x580mm

最小成型精度: +/- 0.1mm

材料 牌号
纯尼龙12 PA2200
尼龙12+玻璃微珠 PA3200GF
尼龙12+铝粉 Alumide
尼龙12+卤素阻燃剂 PA2241FR
尼龙12+无卤阻燃剂 PA2210FR
纯尼龙11 PA1101
TPU TPU1301
聚丙烯 PP1101
聚醚醚酮 PEEK HP3

金属3D打印

使用技术: 选择性激光烧结

最大可成形零件尺寸: 400x400x400mm

最小成型精度: +/- 0.05mm

材料 牌号
不锈钢 316L
工具模具钢            CX
模具钢 MS1
铝合金 AlSi10Mg 
镍合金 IN625
镍合金 HX
钛合金 Ti64
钛合金 Ti64Eli

 

增材制造的优势

设计自由最大化
设计自由最大化
  • 打破传统制造的工艺限制
  • 可以做仿生结构优化
  • 让同种材料拥有不同力学性能(晶状结构)
复杂零件一体化成型
复杂零件的一体化成型
  • 减少生产步骤,降低生产难度
  • 降低由于装配失误带来的次品率
  • 减少由于装配产生的零件失效点
快速实现定制化生产
快速实现定制化生产
  • 直接生产无需模具或工具
  • 零件数量较少时有经济性优势
  • 可以做到产品快速交付
快速生成原型和产品
快速生成原型与产品
  • 快速实现设计的功能性验证
  • 一次生产多个不同样式的原型做试错验证