收藏本站 仅面向工业客户 服务热线: 021-50297600  

ORSY®MAT-您的物料管理超人

运营物料供应难以为继?

采购物流让您焦头烂额?

物料管理耗费精力?

ORSY®MAT生来为此。

有了ORSY®MAT的帮助,这些问题将迎刃而解。

智能仓储管理系统——生产运营物料与辅料管理全新概念。我们的智能仓储系统为您提供辅料与运营物料全套管理系统。物料运输,储存,备货以及全自动补货,这套系统能最大化保障您的物料灵活性,使您的物料随取随用。这套系统是当之无愧的物料管理超人。

有了它,机遇常伴您左右。

这套系统将保障您所需的C类物料质量上乘,并将数量精确,分秒不差的到达使用现场。

我们的超级优势:

  • 存储安全
  • 流程透明度极高
  • 模块化设计
  • 无需IT即可轻松实现
  • 降低成本
  • 使用普通的RFID客户用卡即可登录
  • 全自动记录

您将获得的超能力

  • 优化仓库存储管理
  • 订购流程自动化
  • 物料供应去中心化
  • 定制化产品分类
  • 24小时全天候物料使用
  • 流程更精益

简要了解这些超人们

ORSY®mat RT

旋转型智能仓储管理系统可以灵活储存各种物料,并可根据需求调整单元格大小。这套系统能够安全储存并分配各种中小型物料,适用于如钻头,电池等。

超能力:

  • 根据您所需的物料品类,大小及数量定制
  • 每层可提供4到48单元格
  • 最多存放384种不同物料
  • 能够分发各种零散物料
ORSY®mat HX

螺旋型智能仓储管理系统是储存分配常用辅料与操作物料最佳解决方案,如工作手套,螺丝刀,备件,可充电池,建筑材料,个人防护装备等。

超能力:

  • 最多可存放1000件产品,48种品类
  • 内置螺旋尺寸数量可灵活调整
  • 易于分发如手套等单一物品
  • “店面效应”使寻找所需物料更便捷
ORSY®mat FP

翻盖型智能仓储管理系统可以储存供应各种高质量,笨重物品及易耗品。

超能力:

  • 72格中可存放最多10种产品
  • 迅速找到所需产品
ORSY®mat WGT

智能称重管理系统的物料存取无异于普通物料柜,得益于其内置的集成式传感器和对物料重量的实时记录,用户可以从设备中同时拿取任意数量的物料,整个系统灵活且高效,这一系统适用各种类型的物料, 如:防护服,胶带、护目镜等等。

超能力:

  • 一台机器最多可存放80个产品
  • 通过集成称重传感器进行取货识别
  • 适用于几乎所有辅助和生产运营物料
  • 多种物料同时拿取
  • 物料单独拿取,不受包装影响