锚固系统
德国伍尔特在全球紧固件行业中占据重要地位,为建筑工程领域提供了包括机械锚栓和化学锚栓在内的多样化产品。这些产品以其良好的承载性能、安装效率、质量控制以及耐火特性,受到了市场的积极评价。伍尔特集团注重产品创新,向合作伙伴提供定制化的工程设计解决方案和技术支持,致力于提升施工的安全与稳定性。依托于全球的服务网络,伍尔特致力于为客户提供高效的物流服务和技术支持,其锚栓产品在全球市场上以其质量和技术特点而受到认可。

WIT-PE1000 双组分锚固植筋胶
伍尔特WIT-PE1000双组分锚固胶是一款进口的双组分环氧锚固胶,通过ETA100年的相关认证,通过ETA的植筋和锚栓应用的相关认证。同时该款胶通过通过GB50728-2011 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》A级胶50年安全性鉴定认证,可应用于裂缝和非裂缝混凝土结构,可以适应干燥、潮湿、明水、抗震、耐火、焊接等各种复杂工况,性能高,耐久性长,可为您的百年工程保驾护航。
点击了解更多产品详情

WIT-PE100 双组分锚固植筋胶
伍尔特WI-PE100是双组分环氧锚固胶,通过GB50728-2011 《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》A级胶50年安全性鉴定认证,各项性能指标远超规范基本要求,可以适用于干燥、潮湿、明水、抗震、耐火、焊接等不同复杂工况。可广泛应用于混凝土植筋、建筑结构加固、轨道交通建设、道路桥梁隧道工程和幕墙锚固等多种建筑领域,为您的项目建设提高可靠的支持,为项目质量保驾护航。
点击了解更多产品详情

WIT-VIZ 倒锥形胶粘化学锚栓
伍尔特W-VIZ倒锥形胶粘化学锚栓是一款快速锚固高强定型化学锚栓,该产品由一端呈多节的锥体形状的螺杆和高强化学粘结剂组成,它的紧固机理同时具有粘合和键形嵌合的共同承载作用。符合欧州ETAG 和中国(GB 50367-2006) 建筑结构加固设计规划的要求,适用于开裂混凝土及动荷载工况下的应用。该产品可适用于幕墙工程、铁路工程、能源工程等相关项目。
点击了解更多产品详情

W-BS 自攻锚栓
伍尔特W-BS自攻锚栓是一种快速安装的高效锚固安装方案。自攻锚栓通过电动扳手施加扭矩,快速切入混凝土中,锚栓齿牙和混凝土形成锁键作用,保证了锚栓可以更加可靠的承受荷载。自攻锚栓适用于裂缝或非裂缝混凝土的工况,通过ETA相关认证,安装简单,可肉眼观察是否安装到位,更加安全便捷。
点击了解更多产品信息

W-UCA 扩底锚栓
伍尔特扩底锚栓W-UCA是一款采用自扩底的锚固原理的机械锚栓。在安装锚栓的同时,同步完成扩孔,在锚栓底部形成机械锁键力,牢固的把锚栓锁紧在混凝土内,充分发挥混凝土自身受力作用,可承载更高更可靠的抗拉和抗剪承载力。扩底锚栓安装简单、适用范围广、承载能力大,常用于幕墙工程、桥梁、隧道、铁路等工程。



膨胀锚栓
伍尔特膨胀锚栓有扭矩控制型和位移控制型两种型式,可以适用于裂缝或非裂缝混凝土。伍尔特超高性能膨胀锚栓,通过ETA认证,可适用于裂缝混凝土静态载荷和地震载荷。