牛势奋进,与伍共赢——伍尔特2021陪跑周即将上线
21-4-12
20世纪80年代,莱恩•伍尔特教授发起了“陪跑周”活动,而这一活动至今已成为了伍尔特企业文化的一个重要组成部分。每一年的陪跑周都会在莱恩•伍尔特教授的生日前后举办。同时推出的还有我们的陪跑周限量款工具。在每年的"限量款"工具中,伍尔特都会推出一款非凡的产品,除了优质的工艺和高超的实用价值外,更因其精致、迷人的设计脱颖而出。

而在2021年的陪跑周,伍尔特通过其"限量款"工具,再次证实了,好的工具不仅是如虎添翼的帮手,更是可以成为真正的收藏品。2021年4月19日至4月23日陪跑周期间,伍尔特惊喜推出两款限量款独家产品: 1/2英寸扭矩扳手和手工具组套50件套。
2021莱恩·伍尔特签名典藏版——1/2英寸扭矩扳手
伍尔特的新型扭矩扳手40-200Nm扭力范围,带有双视窗放大显示,可清晰显示公英制读数(Nm和lbf.ft)。以1.0NM为扭矩分度值,可用于精确的扭矩调整。1/2英寸蘑菇头可左右切换,从两侧插入扭矩扳手,这使得该扳手可以用于顺时针和逆时针的拧紧。

柄身的特殊设计有效降低了滑落风险,同时也降低了受伤风险。此外,扭矩扳手还配备了推拉式锁紧装置,确保扭矩只能在未锁定的位置进行设置,防止扳手意外调整。该工具根据DIN EN ISO 6789:2017,II型分类,并附带校准证书。
2021莱恩·伍尔特签名典藏版——手工具组套50件套
伍尔特为车间的移动维修提供了一个新的工具箱。其中包含5把螺丝刀、一把活扳手、一把美工刀、两把钳子、一把卷尺以及一把锤子。此外,工具箱中还配备有20个批头和一个批头夹,以及各种内六角扳手。工具箱还包括棘轮扳手、延长杆和1/4英寸套筒扳手嵌件。所有工具都由高质量的耐腐蚀材料制成。

工具箱采用双色塑料外壳。集成凹槽的设计,可通过夹持效果将工具固定。即使是崎岖不平的道路也不会让工具乱了阵脚。同时,塑料外壳提供了良好的视野,可确保工具的快速存取。坚固的铝制翻盖保证工具的安全运输。
伍尔特陪跑周活动作为全球性的销售活动,在这期间我们的客户将有机会购买伍尔特限量款1/2英寸扭矩扳手和手工具组套50件套。其中售出的每一件限量款工具,伍尔特集团都将向联合国儿童基金会捐赠两欧元,以帮助难民儿童。伍尔特携手公益,与爱同行。