2021年上半年伍尔特集团销售额增长率实现两位数
21-7-3
• 虽然疫情肆虐,伍尔特增势仍然强劲
• 伍尔特集团雇佣员工数超过81,000人
• 原材料供应瓶颈和涨价带来新挑战
伍尔特集团是紧固件和装配材料销售的全球市场合作伙伴。2021年上半年,伍尔特销售额为84亿欧元,比去年同期增长20.9%。经汇率调整后,销售额增长了22.6%。在德国,伍尔特集团的销售额为34亿欧元(+16.4%),海外公司的总销售额为50亿欧元(+24.3%)。
对伍尔特集团而言,4月份的销售业绩堪称一座丰碑:伍尔特集团的月销售额为14.2亿欧元,同比增长50.5%(汇率调整后增长:47.6%)。
“尽管新冠病毒正在全球范围肆虐,但我们在2021年上半年的增长势头仍然如此强劲,这大大超出了我们的原有预期。更令人振奋的是,几乎所有业务部门都在增长。”——伍尔特集团中央管理委员会主席Robert Friedmann
作为伍尔特集团的母公司,同时也是集团最大的个体公司,阿道夫·伍尔特有限公司的表现同样出色:2021年上半年,包括集团内部销售额在内的销售额为12.5亿欧元(+17.9%)。
建筑部、装配维修技术事业部、电子eiSos业务部和电器批发业务部增势惊人
2021年上半年,建筑部和装配维修技术事业部的总销售额比上一年增长了22.0%。电子批发业务增势强劲,增幅高达32.3%。电子eiSos业务部业绩同样亮眼,实现了34.1%的增长。
原材料涨价带来新挑战
自2020年底以来,市场对半成品和成品的需求一直在快速增长,导致生产和供应出现瓶颈,从而导致制造和采购成本不断攀升。供应链中存在的问题进一步加剧了这种情况:华南港口盐田港的新冠疫情,更是加剧了本已严重的交货延迟问题。
“市场上没有足够的原材料,这给我们带来了很大的挑战,尤其是在紧固件、木制连接器、安装导轨和配件方面。现阶段,我们的首要任务仍然是快速可靠地为客户供货。就市场而言,进一步的价格上涨将是不可避免的。”——伍尔特集团中央管理委员会主席Robert Friedmann
经营业绩
伍尔特集团2021年上半年的经营业绩为5.2亿欧元,远高于上一年(2020年:2.8亿欧元)。2020年初,新冠疫情肆虐全球,对伍尔特2020年第二季度的经营业绩造成了相当大的负面影响。目前,几乎所有业务部门的销售额都在强劲增长,同时成本也在降低(新冠疫情影响了商旅、会议和贸易展览活动),在多方面因素的综合作用下,伍尔特集团2021年现阶段业绩表现不俗。
员工
员工人数从去年年底的79,139人增加到2021年上半年的81,765人,增加了2,626人。在德国,员工人数达到24,971人。在世界各地,伍尔特集团拥有超过33,000名销售代表。
可持续性:安装光伏系统
阿道夫·伍尔特有限公司计划于2022年在坤泽绍园区和附近的霍恩洛厄工业园区中央物流枢纽的最后施工阶段建造总面积高达28,000平方米的光伏系统。这些系统将充分发掘现有屋顶的内部发电潜力。阿道夫·伍尔特有限公司计划通过内部发电来满足园区大约20%的电力需求,例如:为日渐增加的电动车充电基础设施供电。
下半年前景稳健
伍尔特集团目前预计2021财年的总销售额将实现两位数增长,从2020财年的144亿欧元增至160亿欧元左右。虽然近几个月经济有所复苏,随着疫苗接种量的增加,新冠病毒感染率也不断下降,然而德国经济研究所仍发出警告,希望人们不要忽视新冠病毒Delta变异株可能带来的风险。
“绝不能认为这些强劲的增长率是理所当然的。目前的情况非常不稳定,我们必须做好万全准备。”——伍尔特集团中央管理委员会主席Robert Friedmann