伍尔特集团重返增长轨道
26-5-8
销售团队是成功驱动力,数字化与AI强化外勤销售力量
• 销售额增长至207亿欧元
• 股权比例首次突破50%
• 电商业务占总销售额比例超过25%
继2024年销售额小幅下滑之后,伍尔特集团于2025年重返增长。这家深耕于装配与紧固件开发、生产和销售领域的全球性企业,在2025财年实现了207亿欧元的销售额(2024年:202亿欧元)。同比增长了2.3%,经汇率调整后的增幅为3.2%。营业利润也高于去年,达到9.7亿欧元(2024年:9.4亿欧元)。
“全球挑战并未有所缓解,但我们依然延续了增长态势。尽管制造业仍处于疲软周期,制约了销售额实现更强劲的增长,但面向技能行业的各业务板块延续了稳定发展的势头。”
——伍尔特集团中央管理委员会主席
Robert Friedmann
伍尔特集团德国本土业务2025财年销售额为80亿欧元,同比微增1.0%。德国以外的海外业务同比增长3.2%(经汇率调整后为4.7%),销售额达到126亿欧元。
在伍尔特直线业务中,建筑事业部(+6.3%)和汽车事业部(+1.6%)均表现良好。在关联公司中,电气批发(+7.3%)、化学品(+6.7%)和电子产品(+4.6%)业务板块的增长均超过了集团整体水平。
集团电商板块业务同样实现高于平均水平的增长。集团数字化渠道销售额达52亿欧元,占伍尔特集团总销售额的比例创下新高,达到25.2%。
截至2025年底,伍尔特集团共拥有86,415名员工(2024年:88,393名),其中约44,000人从事销售工作。
集团股权增至97亿欧元(2024年:92亿欧元),同比增长5.1%。股权比例首次突破50%,2025年达到50.5%(2024年:47.9%)。标普全球评级再次确认了伍尔特集团的A级评级,这彰显了集团的财务实力,并为前瞻性投资提供了灵活性。
当前,技能行业和工业领域面临的挑战日益复杂。技能人才短缺、文件合规要求繁多以及日益增长的成本和时间压力,要求日常运营具备极大的灵活性。
“在此背景下,我们的客户普遍期待获得全方位的智能化、实用性解决方案。我们通过持续运用前沿技术、数字化能力与人工智能,切实为客户减轻运营负担,助力其巩固竞争优势。”
——伍尔特集团中央管理委员会主席
Robert Friedmann
我们的客户越来越多地通过数字化渠道采购产品。与此同时,我们的外勤销售人员依然是对接客户的核心触点。数字化解决方案和AI帮助他们更有效地履行这一职责。"在伍尔特,技术不会拉远我们与客户的距离,相反,它能让我们真正走近客户。"Friedmann补充道。
这一战略重点对于确保集团的未来长期发展至关重要。展望未来,全球挑战在2026年仍将难以预测,并继续给经济带来压力。高昂的劳动力成本和能源成本也阻碍了德国经济活力的形成。主要经济研究机构已经下调2026年增长预期,目前预计德国全年经济增长仅为0.6%。"如果政策层面无法改善结构性条件,特别是加快审批流程,未来我们可能会看到许多工业企业转向海外投资,"Friedmann表示。"这将导致德国本土的价值创造和就业岗位流失。"
在2026年的前四个月,伍尔特集团的销售额增长了3.2%,经汇率调整后增长4.6%。"数十年来,我们成功地在动荡的市场中运营,并总是比以往更强劲地从危机中走出,这给了我们信心。技能行业作为经济的重要基石,无论当下还是未来,都将是创新与稳定的核心驱动力,发挥不可替代的作用,"Friedmann总结道。