伍尔特2019年陪跑周限量版工具全球同步发售
19-4-1
2019年4月1日随着伍尔特集团限量版工具的全球发售,伍尔特(中国)有限公司也紧随其脚步,在线上线下渠道同时销售两款陪跑周限量签名典藏版工具组套。
两款组套的诞生除了满足市面上对于高端品质产品的需求外,也是为伍尔特每年一度的“陪跑周”再添新亮点。伍尔特陪跑周是由莱茵·伍尔特教授于上世纪80年代发起,旨在通过伍尔特内勤和销售代表携手合作提高客户满意度。这次推出的新产品充分体现了伍尔特工具的精湛工艺和高端设计,拥有ZEBRA®质量认证保证,使用与售后无忧。另外每款产品都印有伍尔特教授的签名,也是极具收藏价值的工艺品。
(伍尔特陪跑周两款限量版产品)
2019黑色典藏版迷你型棘轮扳手组套(订货号:0714 201 9)
内含迷你型双头棘轮曲柄扳手,特殊设计,适用于狭小空间。配备10个迷你型18mm超短六方套筒及20个1/4英寸18mm超短改锥头,可满足大多数操作需求。
包装内含:
1/4 英寸18mm超短改锥头:1 x 十字/米字PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2;一字 0.5x4.0 mm, 1.0x6.0 mm;内六角 3, 4, 5, 6 mm;
内六星 TX10, TX15, TX 20, TX25, TX27, TX30, TX40;2 x 十字PH2
1/4 英寸/11mm双接18mm超短六方套筒:1 x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1 x 双头棘轮扳手
1 x 优质铁盒及泡沫衬垫
2019黑色典藏版46件工具组套(订货号:0965 201 9)
除了1/4英寸卡头短型改锥手柄和1/4英寸棘轮扳手两位好搭档外,还有多种尺寸的1/4英寸改锥头及1/4英寸多功能套筒,同时含磁性卡头内六角扳手。
包装内含:
1/4 英寸25mm改锥头:1 x AW10, 20, 25, 30;TX10, 15, 20, 25, 30;1/4英寸转接头(20 mm)
1/4 英寸25mm改锥头:1 x PH1, 2, 3;PZ1, 2;内六角3, 4, 5 mm;一字 0.6x3.5 mm; 0.8x5.5 mm
1/4 英寸50mm改锥头:1x PH1, 2;PZ1, 2; 内六角3, 4, 5 mm;Slot 1.0x6.0 mm
1/4 英寸多功能套筒:1 x 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
1 x 内六角扳手 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
1 x 1/4 英寸卡头短型改锥手柄
1 x 磁性卡头
1 x 优质铁盒及泡沫衬垫
两款产品均配备碳纤维设计感贴面泡沫衬垫,更耐用、易清洁,还确保了工具固定在安全位置,工具上面的粗体打印标记,方便使用者快速找到所需工具。品质上尽显高端,细节处独具匠心。同时伍尔特集团承诺每售出一件,集团都会为慈善机构捐献一欧元。携手公益,与爱同行。
对以上两款产品感兴趣的客户,您可致电伍尔特中国服务热线4000 8787 58(周一至周五 09:00 AM – 17:00 PM),或访问伍尔特在线商城(eshop.wuerth.cn),了解更多详情。